品番 : EA366MC-120
品名 : #120 空研ぎペーパー(5枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | K/SHT 426U 120A |
---|---|---|---|
用途 | 木工生地および塗面の研磨・シーラー サーフェーサー研磨 金属塗装面研磨に |
粒度 | #120 |
砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | Awt |
サイズ | 228×280mm | 重量 | 13g |
入数 | 5枚 | ||
空研ぎ専用 | |||
表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。 | |||
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。 | |||
基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/23 04:33現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0602ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5枚