品番 : EA366MD-120
品名 : #120 空研ぎペーパー(100枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | K/SHT 426U 120A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木工生地および塗面の研磨・シーラー サーフェーサー研磨 金属塗装面研磨に |
粒度 | #120 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | Awt |
| サイズ | 228×280mm | 重量 | 13g(5枚あたり) |
| 入数 | 100枚 | ||
| 空研ぎ専用 | |||
| 表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。 | |||
| Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。 | |||
| 基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0592ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数100枚
