詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MD-150

品名 : #150 空研ぎペーパー(100枚)

仕様

メーカー 3M 型番 K/SHT 426U 150A
用途 木工生地および塗面の研磨・シーラー
サーフェーサー研磨
金属塗装面研磨に
粒度 #150
砥粒 シリコンカーバイド 基材 Awt
サイズ 228×280mm 重量 13g(5枚あたり)
入数 100枚
空研ぎ専用
表面に目詰まり防止特殊処理を施している為、からみが少なく、耐久性に優れています。
Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
基材(Awt)が丈夫で粗研磨に適します。
追加説明
カタログ価格

8,400 (税抜)/ 9,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/14 11:58現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0592ページ
バリエーション一覧
EA366MC-80 # 80 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-100 #100 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-120 #120 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-150 #150 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-180 #180 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-240 #240 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-320 #320 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MC-400 #400 空研ぎペーパー(5枚)
EA366MD-80 # 80 空研ぎペーパー(50枚)
EA366MD-100 #100 空研ぎペーパー(100枚)
EA366MD-120 #120 空研ぎペーパー(100枚)
EA366MD-150 #150 空研ぎペーパー(100枚)
EA366MD-180 #180 空研ぎペーパー(100枚)
EA366MD-240 #240 空研ぎペーパー(100枚)
EA366MD-320 #320 空研ぎペーパー(100枚)
EA366MD-400 #400 空研ぎペーパー(100枚)
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top