品番 : EA366MF-15
品名 : # 150 耐水ペーパー(100枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | M/GOL 150C |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に | 粒度 | #150 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | 紙(Cwt) |
| サイズ | 228×280mm | 重量 | 19g(1枚あたり) |
| 入数 | 100枚 | ||
| シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
| 耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
| 研磨力を重視した構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:51現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366ME-15 # 150 耐水ペーパー(5枚) |
| EA366MF-15 # 150 耐水ペーパー(100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数100枚

