詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366ME-15

品名 : # 150 耐水ペーパー(5枚)

仕様

メーカー 3M 型番 M/GOL 150C
用途 自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に 粒度 #150
砥粒 シリコンカーバイド 基材 紙(Cwt)
サイズ 228×280mm 重量 19g(1枚あたり)
入数 5枚
シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。
耐水性のある基材処理を施してあります。
研磨力を重視した構造
追加説明
カタログ価格

300 円(税抜)/ 330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0593ページ

代替品

EA366RG-15
  • 品番

    EA366RG-15

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA366ME-12 # 120 耐水ペーパー(5枚)
EA366ME-15 # 150 耐水ペーパー(5枚)
EA366MF-15 # 150 耐水ペーパー(100枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top