品番 : EA366ME-12
品名 : # 120 耐水ペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | M/GOL 120C |
---|---|---|---|
用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に | 粒度 | #120 |
砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | Cwt |
サイズ | 228×280mm | 重量 | 20g |
入数 | 5枚 | ||
シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
研磨力を重視した構造。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 00:17現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0619ページ |
代替品
|
拡大
入数5枚