品番 : EA366MG-24
品名 : # 240 耐水ペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | M/RED 240A |
---|---|---|---|
粒度 | #240 | 砥粒 | シリコンカーバイド |
サイズ | 228×280mm | 重量 | 13g |
基材 | Awt | 用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に |
シリコンカーバイト砥粒使用により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
柔軟性を重視した構造 | |||
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 09:21現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大