品番 : EA366MG-60
品名 : # 600 耐水ペーパー(5枚)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | M/RED 600A |
---|---|---|---|
用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨 木工生地研磨 樹脂製品塗膜研磨 その他一般金属加工後の研磨に |
粒度 | #600 |
砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | Awt |
サイズ | 228×280mm | 重量 | 11g |
入数 | 5枚 | ||
シリコンカーバイト砥粒使用により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
柔軟性を重視した構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/04 03:01現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0620ページ |
代替品
|
拡大
入数5枚