品番 : EA366MK-100
品名 : 64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | REF 100A 64 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スティキット リフィールロール | 用途 | サビ取り、キズ取り、仕上げ等に |
| 粒度 | #100 | 砥粒 | シリコンカーバイド |
| 基材 | Awt | 長さ | 1.3m |
| 幅 | 64mm | 重量 | 40g |
| 切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。 | |||
| 表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。 | |||
| サンディングブロックにセットしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/08/13 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0590ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA366MK-1 : 64x111mm サンディングブロック |
| オプション | EA366MK-2 : 64x140mm サンディングブロック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表写真です。
