詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366MK-120

品名 : 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール

仕様

メーカー 3M 型番 REF 120A 64
商品名 スティキット リフィールロール 用途 サビ取り、キズ取り、仕上げ等に
粒度 #120 砥粒 シリコンカーバイド
基材 Awt 長さ 1.7m
幅 64mm 重量 40g
切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。
表面に目詰まり防止加工を施してあるので、切削力・耐久力に優れています。
サンディングブロックにセットしてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/10/21 09:08現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0590ページ
バリエーション一覧
EA366MK-60 64mmx0.8m/# 60 研磨紙ロール
EA366MK-80 64mmx0.9m/# 80 研磨紙ロール
EA366MK-100 64mmx1.3m/#100 研磨紙ロール
EA366MK-120 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール
EA366MK-150 64mmx1.9m/#150 研磨紙ロール
EA366MK-180 64mmx2.0m/#180 研磨紙ロール
EA366MK-240 64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール
EA366MK-320 64mmx2.9m/#300 研磨紙ロール
EA366MK-400 64mmx3.1m/#400 研磨紙ロール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top