品番 : EA366RA-320
品名 : 25mmx36.5m/#320 研磨布ロール
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | Aクロスロール |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #320 | サイズ | 25mm×36.5m |
| 砥粒 | アルミナ | 基材 | 布 |
| あらゆる分野の研磨作業に (一般金属/非鉄金属/木工/皮革/繊維の起毛など) |
|||
| 作業に応じて必要な長さにカットして使えます。 | |||
| 空研ぎ(ドライ)でご使用ください。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 17:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
