詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RA-80

品名 : 25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 Aクロスロール
粒度 #80 サイズ 25mm×36.5m
砥粒 アルミナ 基材 布
あらゆる分野の研磨作業に
(一般金属/非鉄金属/木工/皮革/繊維の起毛など)
作業に応じて必要な長さにカットして使えます。
空研ぎ(ドライ)でご使用ください。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0591ページ
バリエーション一覧
EA366RA-40 25mmx36.5m/# 40 研磨布ロール
EA366RA-60 25mmx36.5m/# 60 研磨布ロール
EA366RA-80 25mmx36.5m/# 80 研磨布ロール
EA366RA-100 25mmx36.5m/#100 研磨布ロール
EA366RA-120 25mmx36.5m/#120 研磨布ロール
EA366RA-150 25mmx36.5m/#150 研磨布ロール
EA366RA-180 25mmx36.5m/#180 研磨布ロール
EA366RA-240 25mmx36.5m/#240 研磨布ロール
EA366RA-320 25mmx36.5m/#320 研磨布ロール
EA366RA-400 25mmx36.5m/#400 研磨布ロール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top