品番 : EA366RH-1
品名 : 10x40mm/# 80 研磨ヘラ(ゴム製)
仕様
粒度 | #80 | 仕様 | 荒目 |
---|---|---|---|
材質 | ゴム系砥石 | サイズ | 20×180×6mm |
砥石部サイズ | 10×40×3mm | ||
細い隙間の磨き作業に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/18 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0617ページ |
拡大