品番 : EA366RH-13
品名 : 15x50mm/#220 研磨ヘラ(ゴム製)
仕様
サイズ | 20×185×6mm | 材質 | ゴム系砥石 |
---|---|---|---|
仕様 | 細目 | 粒度 | #220 |
細い隙間の磨き作業に最適です。 | |||
砥石部サイズ | 15×50×3mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/17 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0617ページ |
拡大