品番 : EA366RJ-40
品名 : 230x280mm/#400 オープンメッシュペーパー(10枚)
仕様
サイズ | 230×280mm | 基材 | 布 |
---|---|---|---|
色 | 茶 | 砥粒 | アルミナ |
入数 | 10枚 | 粒度 | #400 |
水研ぎ・空研ぎ兼用 | |||
オープンメッシュ構造で目詰まりしにくく柔軟性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 20:54現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0619ページ |
拡大
※写真はEA366RJ-18です。