詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RJ-8

品名 : 230x280mm/# 80 オープンメッシュペーパー(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 230×280mm
粒度 #80 基材
入数 10枚 砥粒 アルミナ
水研ぎ・空研ぎ兼用
オープンメッシュ構造で目詰まりしにくく柔軟性があります。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/15 09:16現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA366RJ-8 230x280mm/# 80 オープンメッシュペーパー(10枚)
EA366RJ-12 230x280mm/#120 オープンメッシュペーパー(10枚)
EA366RJ-18 230x280mm/#180 オープンメッシュペーパー(10枚)
EA366RJ-24 230x280mm/#240 オープンメッシュペーパー(10枚)
EA366RJ-40 230x280mm/#400 オープンメッシュペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
※写真はEA366RJ-18です。
  • ※写真はEA366RJ-18です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top