詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RK-200

品名 : 15mmx3m/#2000 耐水ペーパー(テープ式)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 ぷちっとけんま
粒度 #2000 サイズ 15mm×3m
砥粒 炭化ケイ素(sic) 基材 木材パイプ、セルロース
接着剤 エポキシ樹脂
ホルダー入り耐水研磨ロール
金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨に
使用したい分だけ「ぷちっと」裂いて、指のサイズに合わせた幅での研磨ができます。
ポケットにも入る手のひらサイズで、粒度別のホルダー同士が連結可能
耐水紙で水をつけての使用が可能
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/08/13 03:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0593ページ
バリエーション一覧
EA366RK-12 15mmx3m/# 120 耐水ペーパー(テープ式)
EA366RK-24 15mmx3m/# 240 耐水ペーパー(テープ式)
EA366RK-40 15mmx3m/# 400 耐水ペーパー(テープ式)
EA366RK-80 15mmx3m/# 800 耐水ペーパー(テープ式)
EA366RK-100 15mmx3m/#1000 耐水ペーパー(テープ式)
EA366RK-200 15mmx3m/#2000 耐水ペーパー(テープ式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 粒度:2000

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top