品番 : EA366RK-24
品名 : 15mmx3m/# 240 耐水ペーパー(テープ式)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | ぷちっとけんま |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #240 | サイズ | 15mm×3m |
| 砥粒 | 炭化ケイ素(sic) | 基材 | 木材パイプ、セルロース |
| 接着剤 | エポキシ樹脂 | ||
| ホルダー入り耐水研磨ロール | |||
| 金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨に | |||
| 使用したい分だけ「ぷちっと」裂いて、指のサイズに合わせた幅での研磨ができます。 | |||
| ポケットにも入る手のひらサイズで、粒度別のホルダー同士が連結可能 | |||
| 耐水紙で水をつけての使用が可能 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/09/28 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
