詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RL-100

品名 : 114x140mm/#10000 超精密仕上研磨シート(4枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 SKF
粒度 #10000 サイズ 114×140mm
黄緑 砥粒 ホワイトアルミナ
基材 ポリエステルフィルム 入数 4枚
精密な仕上げ研磨に最適
(金属部品/刃物/プラスチック/陶器/塗面など)
乾式・湿式両用
平滑で強靭なポリエステルフィルムを基材にコーティングしており、均一な仕上げ面が得られます。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

870 (税抜)/ 957 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/07/05 16:29現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 0592ページ
バリエーション一覧
EA366RL-4 114x140mm/# 400 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-6 114x140mm/# 600 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-8 114x140mm/# 800 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-10 114x140mm/# 1000 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-20 114x140mm/# 2000 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-30 114x140mm/# 3000 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-40 114x140mm/# 4000 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-60 114x140mm/# 6000 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-80 114x140mm/# 8000 超精密仕上研磨シート(4枚)
EA366RL-100 114x140mm/#10000 超精密仕上研磨シート(4枚)
ウェブカタログ画像
入数:4枚、カラー:黄緑
  • 入数:4枚、カラー:黄緑

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top