品番 : EA366RL-6
品名 : 114x140mm/# 600 超精密仕上研磨シート(4枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | SKF |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #600 | サイズ | 114×140mm |
| 色 | 紫 | 砥粒 | ホワイトアルミナ |
| 基材 | ポリエステルフィルム | 入数 | 4枚 |
| 精密な仕上げ研磨に最適 (金属部品/刃物/プラスチック/陶器/塗面など) |
|||
| 乾式・湿式両用 | |||
| 平滑で強靭なポリエステルフィルムを基材にコーティングしており、均一な仕上げ面が得られます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/08/25 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0592ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4枚、カラー:紫
