詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RM-120

品名 : 228x280mm/# 120 研磨布ペーパー(5枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 A23
粒度 #120 サイズ 228×280mm
砥粒 酸化アルミニウム 基材 平織綿布
入数 5枚
あらゆる分野の研磨作業に
(金属、鉄鋼、シャフト、木工、住宅、建材、樹脂、ゴム、その他一般研磨など)
柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ち
縦にも横にも簡単に裂くことが可能
空研ぎ(ドライ)でご使用ください。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/09/29 10:56現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0601ページ
バリエーション一覧
EA366RM-40 228x280mm/# 40 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-60 228x280mm/# 60 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-80 228x280mm/# 80 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-100 228x280mm/# 100 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-120 228x280mm/# 120 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-150 228x280mm/# 150 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-180 228x280mm/# 180 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-240 228x280mm/# 240 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-320 228x280mm/# 320 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RM-400 228x280mm/# 400 研磨布ペーパー(5枚)
EA366RN-40 228x280mm/# 40 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-60 228x280mm/# 60 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-80 228x280mm/# 80 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-100 228x280mm/# 100 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-120 228x280mm/# 120 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-150 228x280mm/# 150 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-180 228x280mm/# 180 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-240 228x280mm/# 240 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-320 228x280mm/# 320 研磨布ペーパー(50枚)
EA366RN-400 228x280mm/# 400 研磨布ペーパー(50枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top