品番 : EA366RN-320
品名 : 228x280mm/# 320 研磨布ペーパー(50枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | A23 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #320 | サイズ | 228×280mm |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | 平織綿布 |
| 入数 | 50枚 | ||
| あらゆる分野の研磨作業に (金属、鉄鋼、シャフト、木工、住宅、建材、樹脂、ゴム、その他一般研磨など) |
|||
| 柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面 | |||
| ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ち | |||
| 縦にも横にも簡単に裂くことが可能 | |||
| 空研ぎ(ドライ)でご使用ください。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/14 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です