品番 : EA366RT-100
品名 : 230x280mm/#1000 ウェット&ドライペーパー(100枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | C32P |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #1000 | サイズ | 230×280mm |
| 砥粒 | C(炭化ケイ素) | 基材 | ラテックス系紙 |
| 入数 | 100枚 | ||
| あらゆる分野の研磨作業に (金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能) |
|||
| 水研ぎ・空研ぎ兼用 | |||
| 柔らかな紙質で手になじみ、カーブ面の研磨や仕上げ加工に最適です。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です