品番 : EA366RT-10
品名 : 230x280mm/# 100 ウェット&ドライペーパー(100枚)
仕様
サイズ | 230×280mm | 砥粒 | 炭化ケイ素 |
---|---|---|---|
基材 | ラテックス系紙 | 粒度 | #100 |
入数 | 100枚 | ||
水研ぎ・空研ぎ兼用 | |||
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 | |||
柔らかな紙質で手になじみます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/09 03:53現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0619ページ |
拡大
入数100枚