詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366SA-40

品名 : 75x100x5mm/# 400 スポンジ研磨材(5枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 M2702
商品名 リコスポンジ 粒度 #400
サイズ 75×100mm 厚み 5mm
砥粒 酸化アルミニウム 基材 PUスポンジ
入数 5枚
あらゆる分野の研磨作業に
(下地処理/錆落とし/自動車板金/塗膜/木材の仕上げ/プラスチック研磨など)
細かく均一な仕上げ研磨(研磨面を整える等)に最適
ポリウレタンをベースにした曲面に馴染みやすいスポンジ研磨材です。
水研ぎ・空研ぎ両用
(※水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し、研磨目も細かく長寿命)
【主な使用用途】
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/18 14:28現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0594ページ
バリエーション一覧
EA366SA-40 75x100x5mm/# 400 スポンジ研磨材(5枚)
EA366SA-80 75x100x5mm/# 800 スポンジ研磨材(5枚)
EA366SA-150 75x100x5mm/#1500 スポンジ研磨材(5枚)
EA366SB-40 75x100x5mm/# 400 スポンジ研磨材(20枚)
EA366SB-80 75x100x5mm/# 800 スポンジ研磨材(20枚)
EA366SB-150 75x100x5mm/#1500 スポンジ研磨材(20枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚 (粒度 #400)
  • 入数:5枚 (粒度 #400)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top