品番 : EA366SB-80
品名 : 75x100x5mm/# 800 スポンジ研磨材(20枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | M2702 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコスポンジ | 粒度 | #800 |
| サイズ | 75×100mm | 厚み | 5mm |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | PUスポンジ |
| 入数 | 20枚 | ||
| あらゆる分野の研磨作業に (下地処理/錆落とし/自動車板金/塗膜/木材の仕上げ/プラスチック研磨など) |
|||
| 細かく均一な仕上げ研磨(研磨面を整える等)に最適 | |||
| ポリウレタンをベースにした曲面に馴染みやすいスポンジ研磨材です。 | |||
| 水研ぎ・空研ぎ両用 (※水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し、研磨目も細かく長寿命) |
|||
| 【主な使用用途】 ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚 (粒度 #800)
