詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366SE-180

品名 : 100x160mm/# 180 ガリガリパット(1枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 RBGS
商品名 ガリガリハンドパット 粒度 #180
サイズ 160×100mm 砥粒 酸化アルミニウム
基材 化学合成ナイロン繊維不織布 入数 1枚
あらゆる素材の研磨作業に
(古い塗膜のケレン作業/頑固な錆落とし/コンクリート面の汚れ落とし/型枠の清掃/塗装前の足付けなど)
太くて高強度な繊維でサビを落とします。
極太ナイロンを使用しているため、ガリガリと異物を除去します。
手に持ちやすいボリュームがあり曲面にも良くなじみます。
一般的な錆落としに最適なソフトタイプ
目詰まりしにくいオープン構造です。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/23 01:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0604ページ

代替品

EA366MB-31
  • 品番

    EA366MB-31

  • コメント

    他メーカー品/粒度:#100~120

バリエーション一覧
EA366SE-120 100x160mm/# 120 ガリガリパット(1枚)
EA366SE-180 100x160mm/# 180 ガリガリパット(1枚)
EA366SG-80 100x160mm/# 80 ガリガリパット(12枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top