品番 : EA370AG-11
品名 : [M] 難燃ジャケット(グリーン)
熱や火の粉から身体を守ります。
仕様
| サイズ | M | 材質 | 難燃処理コットン |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | ||
| 【A】手首にスナップボタン付 | |||
| 【B】内側と左袖にポケット付 | |||
| スタンド襟 | |||
| スクライブポケットには、溶接用の鉛筆、石鹸、ペイントマーカーを収納できます。 | |||
| 内側のポケットは小物を安全に保管可能 | |||
| ASTM D6413 取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/29 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370AG-11 [M] 難燃ジャケット(グリーン) |
| EA370AG-12 [L] 難燃ジャケット(グリーン) |
| EA370AG-13 [XL] 難燃ジャケット(グリーン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA370BB-1 : 813mm 難燃パンツ |
| 関連商品 | EA370BB-2 : 863mm 難燃パンツ |
| 関連商品 | EA370BB-3 : 914mm 難燃パンツ |
| 関連商品 | EA370BB-4 : 965mm 難燃パンツ |
