品番 : EA370BB-2
品名 : 863mm 難燃パンツ
仕様
| ウエスト | 86cm | 材質 | 難燃処理コットン |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | 股下サイズ | 813mm |
| ポケット付 | |||
| ASTM F1506 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0088ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370BB-1 813mm 難燃パンツ |
| EA370BB-2 863mm 難燃パンツ |
| EA370BB-3 914mm 難燃パンツ |
| EA370BB-4 965mm 難燃パンツ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA370AG-11 : [M] 難燃ジャケット(グリーン) |
| 関連商品 | EA370AG-12 : [L] 難燃ジャケット(グリーン) |
| 関連商品 | EA370AG-13 : [XL] 難燃ジャケット(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
