詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370BC-1

品名 : 914mm 溶接用オーバーオール

仕様

サイズ M / 914(H)×609(W)mm 材質 牛床革(スプリットレザー)
ケブラー縫製
調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 0087ページ
バリエーション一覧
EA370BC-1 914mm 溶接用オーバーオール
EA370BC-2 1066mm 溶接用オーバーオール
EA370BC-3 1219mm 溶接用オーバーオール
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 背面\n調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
  • ※EA353AR-15(腕カバー)装着時

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top