品番 : EA370BC-2
品名 : 1066mm 溶接用オーバーオール
仕様
| サイズ | L / 1066(H)×609(W)mm | 材質 | 牛床革(スプリットレザー) |
|---|---|---|---|
| ケブラー縫製 | |||
| 調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。 | |||
| 追加説明 |
サイズ(W)はメーカー確認(2025/02/25 和田) |
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 0087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370BC-1 914mm 溶接用オーバーオール |
| EA370BC-2 1066mm 溶接用オーバーオール |
| EA370BC-3 1219mm 溶接用オーバーオール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA353AR-15 : 635mm 腕カバー(溶接用・牛革) |
