品番 : EA370EB-2
品名 : [L] 保護ズボン(チェーンソー作業用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT532 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | 表地:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 防護材:ポリエステル、アラミド繊維 |
| 用途 | 補強生地製、膝部に緩衝材付きでチェーンソーや草刈作業に最適です。 | ||
| 欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品 | |||
| 高視認カラーの蛍光オレンジ | |||
| 後部ハイカット付。 | |||
| 股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2487ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370EB-1 [M] 保護ズボン(チェーンソー作業用) |
| EA370EB-2 [L] 保護ズボン(チェーンソー作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大

