詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370EB-3

品名 : [LL] 保護ズボン(チェーンソー作業用)

仕様

メーカー マックス 型番 MT532
サイズ LL 材質 表地:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
防護材:ポリエステル、アラミド繊維
用途 補強生地製、膝部に緩衝材付きでチェーンソーや草刈作業に最適です。
欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品
高視認カラーの蛍光オレンジ
後部ハイカット付。
股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション。
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2549ページ

代替品

EA370EB-2
バリエーション一覧
EA370EB-1 [M] 保護ズボン(チェーンソー作業用)
EA370EB-2 [L] 保護ズボン(チェーンソー作業用)
EA370EB-3 [LL] 保護ズボン(チェーンソー作業用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA370EB-2です
  • ※画像はEA370EB-2です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top