品番 : EA370EC-7
品名 : [L] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT536 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L(ウエスト:84~90cm、上部巾:52cm、全長:92cm) | 材質 | 表側・裏側:ナイロン 防護材:アラミド繊維・ポロエステル |
| 重量(g) | 940 | 色 | オリーブ |
| 欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品 | |||
| 防護材にポリアレート系繊維を採用 | |||
| チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370EC-6 [M] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ) |
| EA370EC-7 [L] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ) |
| EA370EC-8 [LL] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ) |
ウェブカタログ画像
拡大
