詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370EC-8

品名 : [LL] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ)

仕様

メーカー マックス 型番 MT536
サイズ LL(ウエスト:90~96cm、上部巾:54cm、全長:95cm) 材質 表側・裏側:ナイロン
防護材:アラミド繊維・ポロエステル
重量(g) 990 色 オリーブ
欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品
防護材にポリアレート系繊維を採用
チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 04:11現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2487ページ
バリエーション一覧
EA370EC-6 [M] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ)
EA370EC-7 [L] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ)
EA370EC-8 [LL] チャップス(チェーンソー作業用/オリーブ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top