詳細表示

このページのURL:

品番 : EA370ED-3

品名 : [LL] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス 型番 MT561
サイズ LL 材質 表地:ポリエステル
防護材:ポリエステル、アラミド繊維
股下 75cm 裾幅 26.5cm
総丈 104cm
欧州安全規格 EN381-5(クラス1)準拠品
キーホルダーリング付
ファスナー付大型サイドポケット、ファスナーポイント付
膝部にツータック
前面に撥水性、ストレッチ性、耐久性に優れた高機能性生地を使用
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2487ページ

代替品

EA370EC-13A
  • 品番

    EA370EC-13A

  • コメント

    チャップスタイプ

バリエーション一覧
EA370ED-1 [M] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)
EA370ED-2 [L] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)
EA370ED-3 [LL] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)
ウェブカタログ画像
前面
  • 前面
  • 背面
  • 前面
  • 背面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top