品番 : EA370ED-2
品名 : [L] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT561 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 材質 | 表地:ポリエステル 防護材:ポリエステル、アラミド繊維 |
| 股下 | 73cm | 裾幅 | 26cm |
| 総丈 | 101cm | ||
| 欧州安全規格 EN381-5(クラス1)準拠品 | |||
| キーホルダーリング付 | |||
| ファスナー付大型サイドポケット、ファスナーポイント付 | |||
| 膝部にツータック | |||
| 前面に撥水性、ストレッチ性、耐久性に優れた高機能性生地を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2487ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370ED-1 [M] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ) |
| EA370ED-2 [L] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ) |
| EA370ED-3 [LL] 保護ズボン(チェーンソー作業用/クールタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
前面

