品番 : EA400-18
品名 : [R12・R22] バルブコアリムーバー&インストーラー
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | FS-792C |
---|---|---|---|
接続径 | 1/4”フレア | 全長 | 115mm(最大175mm) |
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 | |||
適用冷媒 | R12・R22 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 08:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0028ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA400-16 [R410A~R407C] バルブコアリムーバー&インストーラー |
EA400-18 [R12・R22] バルブコアリムーバー&インストーラー |