品番 : EA402GA-10
品名 : M10 200mm 銅管付アクセスバルブ(2本)
仕様
| ねじサイズ | M10 | 銅管サイズ | 1/4”×200mm |
|---|---|---|---|
| ムシ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA402GA-2.5S F5/16" 60mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
| EA402GA-2.5 F5/16"200mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
| EA402GA-10 M10 200mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入り
