品番 : EA402GA-2.5
品名 : F5/16"200mm 銅管付アクセスバルブ(2本)
仕様
ムシ付 | |||
銅管サイズ | 1/4”×200mm | ||
---|---|---|---|
新冷媒用 | |||
ねじサイズ | 5/16” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/01 23:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0027ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA402GA-2.5 F5/16"200mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
EA402GA-10 M10 200mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
拡大