品番 : EA410W-4
品名 : F1/2" 雌フレアー継手
小さいスペースで部品を継ぐことができます
仕様
| メスねじ(フレアー) | 1/2” | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 真鍮、パイプ部分:銅 | 入数 | 1個 |
| 最高使用圧力 | 700psi(48bars) | 重量 | 81g |
| 六角対辺 | 15/16” | ||
| ●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。 | |||
| 小スペースで部品を継ぐことができます。 | |||
| 45°フレアー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/10 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA410W-2 F1/4" 雌フレアー継手 |
| EA410W-3 F3/8" 雌フレアー継手 |
| EA410W-4 F1/2" 雌フレアー継手 |
| EA410W-5 F5/8" 雌フレアー継手 |
