詳細表示

このページのURL:

品番 : EA410W-5

品名 : F5/8" 雌フレアー継手

小さいスペースで部品を継ぐことができます

仕様

メスねじ(フレアー) 5/8” 全長 49mm
材質 真鍮、パイプ部分:銅 入数 1個
最高使用圧力 700psi(48bars) 重量 122g
六角対辺 1-1/16”
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
小スペースで部品を継ぐことができます。
45°フレアー
追加説明
カタログ価格

3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/10 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA410W-2 F1/4" 雌フレアー継手
EA410W-3 F3/8" 雌フレアー継手
EA410W-4 F1/2" 雌フレアー継手
EA410W-5 F5/8" 雌フレアー継手
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top