品番 : EA423M-26
品名 : 2.62mmx 2m ラバーコード(オーリング用)
仕様
材質 | ニトリルゴム | コード径 | 2.62mm |
---|---|---|---|
全長 | 2m | 硬度 | 70° |
様々なサイズのOリングが作成可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/11 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1353ページ |