品番 : EA423M-35
品名 : 3.53mmx 2m ラバーコード(オーリング用)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム | コード径 | 3.53mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 硬度 | 70° |
| 様々なサイズのOリングが作成可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/08 07:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
