品番 : EA423MX
品名 : BSP 1/8"-1" シールワッシャーセット
仕様
| <セット内容> | BSPサイズ、外径×厚み(入数): 1/8”、15.88×2.03mm(25) 1/4”、20.57×2.03mm(25) 3/8”、23.80×2.03mm(15) 1/2”、28.58×2.50mm(15) 5/8”、31.75×2.50mm(15) 3/4”、34.93×2.50mm(15) 1”、42.80×2.50mm(4) |
ケースサイズ | 190×130×35(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム | 金属部材質 | 鉄 |
| 総重量 | 555g |
| 追加説明 |
●締付トルク値データなし(2011/4/6 782) |
|---|
| カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
