品番 : EA423MX-6
品名 : BSP 3/4" シールワッシャー(10個)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム | 金属部材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| BSP | 3/4” | 外径×厚み | 34.93×2.50mm |
| 入数 | 10個 | 最大圧力 | 106MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/09/16 05:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
