詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423MX-5

品名 : BSP 5/8" シールワッシャー(10個)

仕様

材質 ニトリルゴム 金属部材質
BSP 5/8” 外径×厚み 31.75×2.50mm
入数 10個 最大圧力 106MPa
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 05:30現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1297ページ

代替品

EA949YD-200
  • 品番

    EA949YD-200

  • コメント

    セットでのご検討をお願いします

バリエーション一覧
EA423MX-1 BSP 1/8" シールワッシャー(10個)
EA423MX-2 BSP 1/4" シールワッシャー(10個)
EA423MX-3 BSP 3/8" シールワッシャー(10個)
EA423MX-4 BSP 1/2" シールワッシャー(10個)
EA423MX-5 BSP 5/8" シールワッシャー(10個)
EA423MX-6 BSP 3/4" シールワッシャー(10個)
EA423MX-8 BSP 1" シールワッシャー(10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ゴムの種類
  • D:31.75mm   d1:24.97mm\nd2:23.49mm   d3:20.60mm\nW:2.50mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top