品番 : EA423PA-24A
品名 : 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(CR)
仕様
材質 | CR | 厚み | 1.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | 1000×1000mm | ||
自由自在な形にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 15:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1486ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA423PA-24A 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(CR) |
EA423PA-28A 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(CR) |
EA423PA-32A 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(CR) |