詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XG-321

品名 : 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(CR)

仕様

材質 CR 厚み 1.0mm
サイズ 1000x1000mm
自由自在な形にカットできます。
追加説明
カタログ価格

4,930 (税抜)/ 5,423 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/02 22:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0574ページ 1416ページ
バリエーション一覧
EA997XG-321 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(CR)
EA997XG-322 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(CR)
EA997XG-323 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(CR)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top