品番 : EA997XG-323
品名 : 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(CR)
仕様
材質 | CR | 厚み | 3.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | 1000x1000mm | ||
自由自在な形にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 15:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0584ページ 1464ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997XG-321 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(CR) |
EA997XG-322 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(CR) |
EA997XG-323 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(CR) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)